LAPP ITALIA SRL - LPP52107831 SKINDICHT RWV-M 25X1,5 O. E+D - 52107831

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25
Grado di protezione (IP) - IP55
Lunghezza della filettatura - 9 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4044773167160
Codice prodotto
LPP52107831
Cod. produttore
52107831
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
25
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altri
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Angolato 90°
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
32 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Superficie:
Altri
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...100 °C


