LAPP ITALIA SRL - LPP52107903 SKINDICHT SVFK-M 50/36 - 52107903

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50
Grado di protezione (IP) - Altri
Lunghezza della filettatura - 11 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4044773608359
Codice prodotto
LPP52107903
Cod. produttore
52107903
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
50
Grado di protezione (IP):
Altri
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
53 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Non trattato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-30...80 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no