AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52220002 SKINTOP CUBE MODULE 20X20 SMALL - 52220002

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773791501

Codice prodotto

LPP52220002

Cod. produttore

52220002

Produttore

LPP

SKINTOP® CUBE, sistema passacavi resistente all'olio, intervallo di serraggio variabile e fissaggio modulo antivibrazione • Innovativo sistema multiplo passacavi con campi di serraggio variabili per una grande flessibilità durante il montaggio. • Durantelo smontaggio il telaio non deve essere rimosso dalla custodia, il modulo passacavo rimane fissato al cavo.