LAPP ITALIA SRL - LPP53001020 SKINDICHT O-RING PG 11/16 X1,5 - 53001020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 16 mm
Materiale - Gomma
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri
Numero di esecuzioni - 1
Qualità del materiale - NBR (gomma nitrilica)
Confezione
100 PZ
EAN
4044773164701
Codice prodotto
LPP53001020
Cod. produttore
53001020
Produttore
LPP
Diametro interno:
16 mm
Materiale:
Gomma
Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:
Altri
Numero di esecuzioni:
1
Qualità del materiale:
NBR (gomma nitrilica)


