LAPP ITALIA SRL - LPP53015200 SKINTOP ST PG 7 RAL 9005 BK - 53015200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 2.5...6.5 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
100 PZ
EAN
4044773161571
Codice prodotto
LPP53015200
Cod. produttore
53015200
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
2.5...6.5 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
7
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Colore:
Nero
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
15 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente agli urti:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Numero RAL:
9005
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no





