LAPP ITALIA SRL - LPP53015620 SKINTOP BS PG 11 RAL 7001 SGY - 53015620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 4...10 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4044773160314
Codice prodotto
LPP53015620
Cod. produttore
53015620
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
4...10 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Apertura di chiave:
22 mm
Protezione antipiegatura:
sì
Con serracavo:
no
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Pressacavo per cavo piatto:
no