AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53015810 SKINTOP BS PG 9 RAL 9005 BK - 53015810

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53015810 SKINTOP BS PG 9 RAL 9005 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 3.5...8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Nero

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773159936

Codice prodotto

LPP53015810

Cod. produttore

53015810

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

3.5...8 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Nero

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Apertura di chiave:

19 mm

Protezione antipiegatura:

Con serracavo:

no

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

SKINTOP® BS, pressacavo in poliammide con protezione antipiega, per la protezione dei cavi flessibili, per parti della macchina mobili