LAPP ITALIA SRL - LPP53015830 SKINTOP BS PG 13,5 RAL 9005 BK - 53015830

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 6...12 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13.5
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
50 PZ
EAN
4044773159875
Codice prodotto
LPP53015830
Cod. produttore
53015830
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
6...12 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
13.5
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Colore:
Nero
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
24 mm
Protezione antipiegatura:
sì
Con serracavo:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente agli urti:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Numero RAL:
9005
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no




