AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53016260 SKINTOP ST 1/1?? RAL 9005 BK - 53016260

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53016260 SKINTOP ST 1/1?? RAL 9005 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - NPT

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 19...25.4 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 15 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773159400

Codice prodotto

LPP53016260

Cod. produttore

53016260

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

NPT

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

19...25.4 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Nero

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1 pollice

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

42 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

9005

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

SKINTOP® NPT, pressacavo in poliammide con filetto NPT conico ed ampi intervalli di serraggio variabili per un'eccezionale scarico della trazione