AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53018020 SKINTOP ST PG 11 RAL 7035 LGY - 53018020

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53018020 SKINTOP ST PG 11 RAL 7035 LGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 4...10 mm

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

  • Privo di alogeni - no

  • Protezione antipiegatura - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773158212

Codice prodotto

LPP53018020

Cod. produttore

53018020

Produttore

LPP

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

4...10 mm

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Privo di alogeni:

no

Protezione antipiegatura:

no

Resistente agli urti:

no

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

SKINTOP® ST, pressacavo in poliammide con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente e scarico della trazione