AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53019021 SKINTOP GMP-GL PG 11 RAL 7035 LGY - 53019021

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773157369

Codice prodotto

LPP53019021

Cod. produttore

53019021

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

11

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

Con messa a terra:

no

Superficie:

Non trattato

Resistente agli urti:

no

SKINTOP® GMP-GL, controdadi rinforzati con fibre di vetro, per la massima stabilità meccanica, per il bloccaggio in fori senza filetto