AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53019280 SKINTOP GMP-GL PG 42 RAL 9005 BK - 53019280

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 42

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773183146

Codice prodotto

LPP53019280

Cod. produttore

53019280

Produttore

LPP

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

42

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

Con messa a terra:

no

Superficie:

Non trattato

Resistente agli urti:

no

SKINTOP® GMP-GL, controdadi rinforzati con fibre di vetro, per la massima stabilità meccanica, per il bloccaggio in fori senza filetto