LAPP ITALIA SRL - LPP53111100 SKINTOP STR-M 12X1,5 RAL 7001 SGY - 53111100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 1...5 mm
Privo di alogeni - no
Protezione antipiegatura - no
Confezione
100 PZ
EAN
4044773177473
Codice prodotto
LPP53111100
Cod. produttore
53111100
Produttore
LPP
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
1...5 mm
Privo di alogeni:
no
Protezione antipiegatura:
no
SKINTOP® STR-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con protezione antivibrazione permanente e inserto di tenuta riduttoreCon approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!