LAPP ITALIA SRL - LPP53111110 SKINTOP STR-M 16X1,5 RAL 7001 SGY - 53111110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 2...7 mm
Privo di alogeni - no
Protezione antipiegatura - no
Confezione
100 PZ
EAN
4044773177411
Codice prodotto
LPP53111110
Cod. produttore
53111110
Produttore
LPP
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
2...7 mm
Privo di alogeni:
no
Protezione antipiegatura:
no
SKINTOP® STR-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con protezione antivibrazione permanente e inserto di tenuta riduttoreCon approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!