AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53111160 SKINTOP STR-M 50X1,5 RAL 7001 SGY - 53111160

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 22...29 mm

  • Privo di alogeni - no

  • Protezione antipiegatura - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773177190

Codice prodotto

LPP53111160

Cod. produttore

53111160

Produttore

LPP

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

22...29 mm

Privo di alogeni:

no

Protezione antipiegatura:

no

SKINTOP® STR-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con protezione antivibrazione permanente e inserto di tenuta riduttoreCon approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!