LAPP ITALIA SRL - LPP53111330 SKINTOP STR-M 25X1,5 RAL 9005 BK - 53111330

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 6...13 mm
Privo di alogeni - no
Protezione antipiegatura - no
Confezione
50 PZ
EAN
4044773176506
Codice prodotto
LPP53111330
Cod. produttore
53111330
Produttore
LPP
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
6...13 mm
Privo di alogeni:
no
Protezione antipiegatura:
no
SKINTOP® STR-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con protezione antivibrazione permanente e inserto di tenuta riduttoreCon approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!