AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53111340 SKINTOP STR-M 32X1,5 RAL 9005 BK - 53111340

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 7...15 mm

  • Privo di alogeni - no

  • Protezione antipiegatura - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773176445

Codice prodotto

LPP53111340

Cod. produttore

53111340

Produttore

LPP

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

7...15 mm

Privo di alogeni:

no

Protezione antipiegatura:

no

SKINTOP® STR-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con protezione antivibrazione permanente e inserto di tenuta riduttoreCon approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!