LAPP ITALIA SRL - LPP53111350 SKINTOP STR-M 40X1,5 RAL 9005 BK - 53111350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 15...23 mm
Privo di alogeni - no
Protezione antipiegatura - no
Confezione
1 PZ
EAN
4044773176407
Codice prodotto
LPP53111350
Cod. produttore
53111350
Produttore
LPP
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
15...23 mm
Privo di alogeni:
no
Protezione antipiegatura:
no
SKINTOP® STR-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con protezione antivibrazione permanente e inserto di tenuta riduttoreCon approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!