LAPP ITALIA SRL - LPP53111360 SKINTOP STR-M 50X1,5 RAL 9005 BK - 53111360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 22...29 mm
Privo di alogeni - no
Protezione antipiegatura - no
Confezione
5 PZ
EAN
4044773176353
Codice prodotto
LPP53111360
Cod. produttore
53111360
Produttore
LPP
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
22...29 mm
Privo di alogeni:
no
Protezione antipiegatura:
no
SKINTOP® STR-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con protezione antivibrazione permanente e inserto di tenuta riduttoreCon approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!