AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53111520 SKINTOP STR-M 20X1,5 RAL 7035 LGY - 53111520

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53111520 SKINTOP STR-M 20X1,5 RAL 7035 LGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 5...10 mm

  • Privo di alogeni - no

  • Protezione antipiegatura - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773175349

Codice prodotto

LPP53111520

Cod. produttore

53111520

Produttore

LPP

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

5...10 mm

Privo di alogeni:

no

Protezione antipiegatura:

no

SKINTOP® STR-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con protezione antivibrazione permanente e inserto di tenuta riduttoreCon approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!