LAPP ITALIA SRL - LPP53111700 SKINTOP BS-M 12X1,5 RAL 9005 BK - 53111700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 3.5...7 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4044773174656
Codice prodotto
LPP53111700
Cod. produttore
53111700
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
3.5...7 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
12
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Privo di alogeni:
no
Protezione antipiegatura:
sì
Resistente agli urti:
no
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C





