AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53111720 SKINTOP BS-M 20X1,5 RAL 9005 BK - 53111720

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 7...13 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773174564

Codice prodotto

LPP53111720

Cod. produttore

53111720

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

7...13 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Privo di alogeni:

no

Protezione antipiegatura:

Resistente agli urti:

no

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

SKINTOP® BS-M, pressacavo in plastica con protezione antipiega, per la protezione dei cavi flessibili, per parti della macchina mobili