LAPP ITALIA SRL - LPP53111730 SKINTOP BS-M 25X1,5 RAL 9005 BK - 53111730

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 9...17 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25
Lunghezza della filettatura - 9 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4044773174533
Codice prodotto
LPP53111730
Cod. produttore
53111730
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
9...17 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
25
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Privo di alogeni:
no
Protezione antipiegatura:
sì
Resistente agli urti:
no
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C


