LAPP ITALIA SRL - LPP53112046 SKINTOP MSR-NPT 1?? - 53112046

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - NPT
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 7...15 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 15 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4044773173444
Codice prodotto
LPP53112046
Cod. produttore
53112046
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
NPT
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
7...15 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Colore:
Altri
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1 pollice
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
36 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente agli urti:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-30...100 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no


