AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53112054 SKINTOP MS-NPT 1 1/4?? - 53112054

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - NPT

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 19...28 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 17 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773173345

Codice prodotto

LPP53112054

Cod. produttore

53112054

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

NPT

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

19...28 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

17 mm

Colore:

Altri

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1 e 1/4 pollice

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

45 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-30...100 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

SKINTOP® MS-NPT BRUSH, pressacavo in ottone semplice con contatto schermato rapido e massima libertà di assemblaggio, filetto NPT