LAPP ITALIA SRL - LPP53112155 SKINTOP MSR-M-XL 40X1,5 - 53112155

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 15 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4044773172300
Codice prodotto
LPP53112155
Cod. produttore
53112155
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
40
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
45 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-30...100 °C