LAPP ITALIA SRL - LPP53112170 SKINTOP MSR-M 63X1,5 - 53112170

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 28...39 mm
Protezione antipiegatura - no
Confezione
5 PZ
EAN
4044773172218
Codice prodotto
LPP53112170
Cod. produttore
53112170
Produttore
LPP
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
28...39 mm
Protezione antipiegatura:
no
SKINTOP® MSR-M, pressacavo in ottone con inserto di tenuta riduttore, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentaleSKINTOP® MSR-M 75x1,5 con innovativa filettatura doppia a lamelle. Semplicità anche nell'installazione di cavi con sezioni grandi.Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!



