AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53112240 SKINTOP MS-SC PG 16 - 53112240

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53112240 SKINTOP MS-SC PG 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 8...14 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 6.5 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773172003

Codice prodotto

LPP53112240

Cod. produttore

53112240

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

8...14 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

6.5 mm

Con controdado:

no

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-30...100 °C

SKINTOP® MS-SC, pressacavo in ottone con contatto schermato a bassa resistenza ed altamente conduttivo, contatto CEM flessibile, facile da installare