LAPP ITALIA SRL - LPP53112260 SKINTOP MS-SC PG 29 - 53112260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 16...25 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Con controdado - no
Confezione
10 PZ
EAN
4044773171891
Codice prodotto
LPP53112260
Cod. produttore
53112260
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
16...25 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altri
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-30...100 °C







