LAPP ITALIA SRL - LPP53112501 SKINTOP MSR-M BRUSH 75X1,5 - 53112501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 53...63 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 75
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
4044774405049
Codice prodotto
LPP53112501
Cod. produttore
53112501
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
53...63 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
75
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
95 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
0 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...100 °C




