LAPP ITALIA SRL - LPP53112515 SKINTOP MSR-M 110X2 - 53112515

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 76...88 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 110
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
4044774422930
Codice prodotto
LPP53112515
Cod. produttore
53112515
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
76...88 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
110
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
25 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
135 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Passo della filettatura:
2 mm
Resistente agli urti:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no