LAPP ITALIA SRL - LPP53112645 SKINTOP MS-SC-M-XL 25X1,5 - 53112645

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 9...16 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
25 PZ
EAN
4044773170702
Codice prodotto
LPP53112645
Cod. produttore
53112645
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
9...16 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
25
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Con controdado:
no
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Apertura di chiave:
29 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-30...100 °C