LAPP ITALIA SRL - LPP53112650 SKINTOP MS-SC M 32X1,5 - 53112650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 11...21 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
25 PZ
EAN
4044773170672
Codice prodotto
LPP53112650
Cod. produttore
53112650
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
11...21 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
32
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Con controdado:
no
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Apertura di chiave:
36 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-30...100 °C


