LAPP ITALIA SRL - LPP53112883 SKINTOP CLICK M20 RAL 9005 BK - 53112883

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Nessuno
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 7...13 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
25 PZ
EAN
4044773821406
Codice prodotto
LPP53112883
Cod. produttore
53112883
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
7...13 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
20
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Colore:
Nero
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
25 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Non trattato
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C


