AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53119030 SKINTOP GMP-GL-M 25X1,5 RAL 7001 SGY - 53119030

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53119030 SKINTOP GMP-GL-M 25X1,5 RAL 7001 SGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773166088

Codice prodotto

LPP53119030

Cod. produttore

53119030

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Passo della filettatura:

1.5 mm

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

Con messa a terra:

no

Superficie:

Non trattato

Resistente agli urti:

no

SKINTOP® GMP-GL-M, controdadi rinforzati con fibre di vetro, per la massima stabilità meccanica, per il bloccaggio in fori senza filetto