AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53332370 SKINTOP DIX-M 32370 - 53332370

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53332370 SKINTOP DIX-M 32370

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Diametro interno - 7 mm

  • Materiale - Gomma

  • Numero di esecuzioni - 3

  • Adatto per filettatura metrica di dimensione - 32

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773163568

Codice prodotto

LPP53332370

Cod. produttore

53332370

Produttore

LPP

Diametro esterno:

32 mm

Diametro interno:

7 mm

Materiale:

Gomma

Numero di esecuzioni:

3

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

32

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi