AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53340670 SKINTOP DIX-M 40670 - 53340670

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53340670 SKINTOP DIX-M 40670

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Diametro interno - 7 mm

  • Materiale - Gomma

  • Numero di esecuzioni - 6

  • Adatto per filettatura metrica di dimensione - 40

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773162950

Codice prodotto

LPP53340670

Cod. produttore

53340670

Produttore

LPP

Diametro esterno:

40 mm

Diametro interno:

7 mm

Materiale:

Gomma

Numero di esecuzioni:

6

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

40

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi