AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53350147 SKINTOP DIX-M 50147 - 53350147

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53350147 SKINTOP DIX-M 50147

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Diametro interno - 7 mm

  • Materiale - Gomma

  • Numero di esecuzioni - 14

  • Adatto per filettatura metrica di dimensione - 50

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773631029

Codice prodotto

LPP53350147

Cod. produttore

53350147

Produttore

LPP

Diametro esterno:

50 mm

Diametro interno:

7 mm

Materiale:

Gomma

Numero di esecuzioni:

14

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

50

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi