LAPP ITALIA SRL - LPP53616340 SKINTOP DIX 16340 - 53616340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Superficie - Non trattato
Privo di alogeni - no
Versione antideflagrante - no
Confezione
50 PZ
EAN
4044773161175
Codice prodotto
LPP53616340
Cod. produttore
53616340
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
no
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Resistente agli urti:
no
Qualità del materiale:
Altri


