AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53800579 SKINTOP DV PG 11 - 53800579

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53800579 SKINTOP DV PG 11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Chiuso

  • Materiale - Altri

  • Colore - Nero

Confezione

  • 250 PZ

EAN

4044773369649

Codice prodotto

LPP53800579

Cod. produttore

53800579

Produttore

LPP

Diametro nominale:

10.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Chiuso

Materiale:

Altri

Colore:

Nero

Dimensione nominale PG:

11

SKINTOP® DV, inserti di tenuta multipli PG, prevengono la penetrazione di umidità all'interno della custodia, nella versione di protezione di punti di collegamento inutilizzati