LAPP ITALIA SRL - LPP54110843 SKINTOP BRUSH ADD-ON M32 - 54110843

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 8...8 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
10 PZ
EAN
4044776259749
Codice prodotto
LPP54110843
Cod. produttore
54110843
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
8...8 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
32
Grado di protezione (IP):
IP00
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
39 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
44 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-70...200 °C




