LAPP ITALIA SRL - LPP54115210 SKINTOP K-M 16X1,5 ATEX PLUS BK - 54115210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 7...9 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
50 PZ
EAN
4044773335736
Codice prodotto
LPP54115210
Cod. produttore
54115210
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
7...9 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Colore:
Nero
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
sì
Apertura di chiave:
19 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
22 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Numero RAL:
9005
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
20, 21, 22
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no



