LAPP ITALIA SRL - LPP54115260 SKINTOP K-M 50X1,5 ATEX PLUS BK - 54115260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 27...35 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
5 PZ
EAN
4044773335279
Codice prodotto
LPP54115260
Cod. produttore
54115260
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
27...35 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
50
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Colore:
Nero
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
sì
Apertura di chiave:
55 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
62 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Numero RAL:
9005
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
20, 21, 22
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C



