AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP55000040 SILVYN LKI PG 16 SGY - 55000040

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP55000040 SILVYN LKI PG 16 SGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773273267

Codice prodotto

LPP55000040

Cod. produttore

55000040

Produttore

LPP

Diametro nominale:

21 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Con ghiera filettata girevole:

Dimensione della filettatura:

PG16

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Monopezzo:

Con supporto integrato:

no

Materiale del pressatubo:

PP (Polipropilene)

Materiale guarnizione:

Senza guarnizione

Diametro interno minimo:

16 mm

Lunghezza complessiva:

48 mm

Colore:

Grigio

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Pressatubo per guaina plastica modello SILVYN LKI PG 16 SGY LAPP ITALIA