LAPP ITALIA SRL - LPP55001081 SILVYN AFG-PA 95 GY - 55001081

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 95 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Flangia
Dimensione nominale in pollici - 3 e 1/2 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
4044773270631
Codice prodotto
LPP55001081
Cod. produttore
55001081
Produttore
LPP
Diametro nominale:
95 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Flangia
Dimensione nominale in pollici:
3 e 1/2 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Altri
Lunghezza complessiva:
123 mm
Altezza complessiva:
120 mm
Colore:
Grigio
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione
Diametro interno minimo:
70.5 mm
Diametro esterno massimo:
126 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-40...115 °C