AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP55501030 SILVYN KLICK-G M16X1,5/2 GY - 55501030

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP55501030 SILVYN KLICK-G M16X1,5/2 GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 15.8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Lineare

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Dimensione della filettatura - M16x1.5

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773267495

Codice prodotto

LPP55501030

Cod. produttore

55501030

Produttore

LPP

Diametro nominale:

15.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Lineare

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Dimensione della filettatura:

M16x1.5

Dimensione nominale in pollici:

3/8 pollice

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

Filettato

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza complessiva:

39 mm

Colore:

Grigio

Lunghezza della filettatura:

11.5 mm

Materiale guarnizione:

TPE (Elastomero termoplastico)

Diametro interno minimo:

12 mm

Diametro esterno massimo:

15.8 mm

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

Approvazione UR in combinazione con guaina:

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-40...115 °C

SILVYN® KLICK-M - raccordo per tubo passo metrico per SILVYN® RILL