LAPP ITALIA SRL - LPP55501035 SILVYN KLICK-G M16X1,5/2 BK - 55501035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 15.8 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - M16x1.5
Confezione
50 PZ
EAN
4044773267488
Codice prodotto
LPP55501035
Cod. produttore
55501035
Produttore
LPP
Diametro nominale:
15.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
M16x1.5
Dimensione nominale in pollici:
3/8 pollice
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
39 mm
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
11.5 mm
Materiale guarnizione:
TPE (Elastomero termoplastico)
Diametro interno minimo:
12 mm
Diametro esterno massimo:
15.8 mm
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
no
Temperatura di esercizio:
-40...115 °C


