AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP55501340 SILVYN USK-M 25X1,5 SGY - 55501340

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

  • Con ghiera filettata girevole - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773265989

Codice prodotto

LPP55501340

Cod. produttore

55501340

Produttore

LPP

Diametro nominale:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Con ghiera filettata girevole:

no

Dimensione della filettatura:

M25x1.5

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Monopezzo:

Materiale del pressatubo:

Altri

Materiale guarnizione:

TPE (Elastomero termoplastico)

Altezza complessiva:

44 mm

Lunghezza complessiva:

50 mm

Colore:

Grigio

SILVYN® USK-M - raccordo per tubo con filetto metrico