LAPP ITALIA SRL - LPP55503200 SILVYN LGEF-M 12X1,5 - 55503200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione della filettatura - M12x1.5
Con ghiera filettata girevole - no
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Confezione
1 PZ
EAN
4044773260243
Codice prodotto
LPP55503200
Cod. produttore
55503200
Produttore
LPP
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione della filettatura:
M12x1.5
Con ghiera filettata girevole:
no
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Superficie:
Altri
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
no
Approvato in combinazione con la guaina protettiva UL:
no
Approvazione FI - in combinazione con la guaina di protezione:
no
Temperatura di esercizio:
-100...400 °C
Numero di ingressi:
1



