AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP55503370 SILVYN FG NM 3/8 12,6 X 17,8 BU - 55503370

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP55503370 SILVYN FG NM 3/8 12,6 X 17,8 BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 12.6 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 70 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Diametro esterno - 17.8 mm

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 30 M

EAN

4044777090631

Codice prodotto

LPP55503370

Cod. produttore

55503370

Produttore

LPP

Diametro interno:

12.6 mm

Raggio di curvatura, statico:

70 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro esterno:

17.8 mm

Privo di alogeni:

no

Colore:

Blu

Internamente liscio:

Resistente ai raggi UV:

no

Temperatura di esercizio:

-20...60 °C

Flessibilità:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

3/8 pollice

Materiale delle spirali:

Plastica rigida

Esternamente liscio:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

no

SILVYN® FG NM con rivestimento blu per utilizzo certificato nell'industria alimentare e delle bevandeRealizzata in materiale plasticoSpecifico per l'industria del Food & Beverage